ម៉ែត្រជំពុះសេក Vernier ដែលជាប្រដាប់វាស់ច្បាស់លាស់
ប្រដាប់វាស់ vernier ច្បាស់ដែលមានទ្រនិច
ម៉ែត្រកៀប
លេខអត្ថបទ 071576 100
EAN 4052712483578
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
- ការវិភាគ 0.02 (1/50)
- ជាមួយវីសចាក់សោ
- ពីដែកអ៊ីណុកលំដាប់ថ្នាក់ខ្ពស់ ដែលមានជើងដែក និងបានពង្រឹង
- ការវាស់ស្ទង់ផ្ទៃដី និងគងលើគ្នាបានស្មើល្អ
- ប្រដាប់វាស់ស្ទង់ដែលមានទ្រនិចចុចមិនមានការចាំងពន្លឺ វិភាគបានគួរឱ្យទុកចិត្ត
- ដុំអូសមានភាពរឹងមាំ និងធន់នឹងកម្លាំងប៉ះទង្គិច
- ស្នាមក្រិតជម្រៅត្រូវបានទ្រដោយរបារដែកដ៏រឹងមាំ
- ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រអប់ប្លាស្ទិកយ៉ាងល្អប្រណិត
លំដាប់រង្វាស់ប្រវែងអតិបរមា | 200 mm |
ប្រវែងដង្កាប់ | 40 mm |
ប្រវែងនៃចុងវាស់ | 20 mm |
សម្ភារៈ | ដែកអ៊ីណុក |
Scale value | 0,02 mm |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 457,000 g |
ជួររង្វាស់រប្រវែងអតិបរមា/អប្បបរមា | 0-200 mm |