កាស់ដាក់ត្រចៀក W3/34
កាស់ដាក់ត្រចៀក W3/34
កាសត្រចៀក W3/34
លេខអត្ថបទ 0899300354
EAN 4045989534333
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កាស់ដាក់ត្រចៀកដែលមានលក្ខណៈអ៊ីសូឡង់ល្អសម្រាប់ការការពារល្អបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសំឡេងខ្លាំង
លៃតម្រូវស្របតាមបុគ្គល
ខ្សែពាក់ក្បាលកែវពង្រីក
ស្រួលពាក់យ៉ាងខ្លាំង
- ខ្សែពាក់ក្បាលដែលមានទ្រនាប់
- សម្ពាធប៉ះពាល់ទាប
- បន្ទះបិទភ្ជាប់ធំទូលាយ និងងាយស្រួលពាក់
- សំបកធំដែលមានកន្លែងសម្រាប់ត្រចៀកធំទូលាយ
ការជំនួសបន្ទះបិទភ្ជាប់គឺរហ័ស និងងាយស្រួល
បានធ្វើតេស្តដោយអនុលោមតាម EN 352-1
| តម្លៃបន្ថយ SNR | 34 dB | 
| តម្លៃបន្ថយ SNR | 27 dB | 
| M attenuation value | 32 dB | 
| តម្លៃបន្ថយ H | 33 dB | 
| ស្តង់ដារ | EN 352 |