ឡាស៊ែរស្វែងរករយៈចម្ងាយ WDM 8-14
ឡាស៊ែរស្វែងរករយៈចម្ងាយ WDM 8-14
ម៉ែត្រDIGITAL
លេខអត្ថបទ 5709300515
EAN 4050641840516
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Practical and highly precise distance meter with indirect measuring options, such as integrated spirit level
លំដាប់រង្វាស់ប្រវែងអតិបរមា | 200 m |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | រង្វាស់រហូតដល់ 5000 |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Alkali |
ប្រវែង | 143 mm |
ទទឺង | 58 mm |
កម្ពស់ | 29 mm |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -10 to 50 °C |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 54 |
កំហុសនៃរង្វាស់សម្រាប់ប្រវែង (+/-) | +/- 1 mm |
Laser category | 2 |