បង្គំក្បាលខ្សែដែលស្រោបប្លាស្ទិក
បង្គំក្បាលខ្សែដែលមានស្រោបប្លាស្ទិក DIN 46228
លេខអត្ថបទ 0557300151
EAN 4011231463003
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
យោងតាម DIN 46228 ផ្នែកទី 4
- ជីឡៅសម្រាប់បញ្ចូលប៉ូលីប្រូភីលីន
- ផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
null
សម្រាប់លួសល្អិត និងលួសដ៏ល្អិតឆ្មារដែលមានខ្សែចង ឧទាហរណ៍ យោងតាម DIN EN 60228 ថ្នាក់ 5 និង 6
![]() | |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ | 1,5 mm² |
ពណ៌ | ពណ៌ខ្មៅ |
ប្រវែង (l1) | 14 mm |
ប្រវែងបំពង់ស្រោប (l2) | 8,0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្នុងបំពង់ស្រោម (d1) | 1,7 mm |
កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង (s1) | 0,15 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងនៃបំពង់ស៊ក (d2) | 3,5 mm |
កម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់បញ្ចូល (s2) | 0,25 mm |
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 105 °C |
សម្ភារៈ | ទង់ដែងអេឡិចត្រូនិច |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | សំណជាបន្ទះ |
គ្មានធាតុហាឡូអិន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!