សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

បង្គំក្បាលខ្សែដែលស្រោបប្លាស្ទិក

បង្គំក្បាលខ្សែដែលមានស្រោបប្លាស្ទិក DIN 46228

លេខអត្ថបទ 0557300251

EAN 4011231463133

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
បង្គំក្បាលខ្សែដែលស្រោបប្លាស្ទិក

លេខអត្ថបទ 0557300251

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

យោងតាម DIN 46228 ផ្នែកទី 4
  • ជីឡៅសម្រាប់បញ្ចូលប៉ូលីប្រូភីលីន

  • ផលិតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

សម្រាប់លួសល្អិត និងលួសដ៏ល្អិតឆ្មារដែលមានខ្សែចង ឧទាហរណ៍ យោងតាម DIN EN 60228 ថ្នាក់ 5 និង 6

ផ្នែកឆ្លងកាត់ខ្សែ

2,5 mm²

ពណ៌

ពណ៌ខៀវ

ប្រវែង (l1)

14 mm

ប្រវែង​បំពង់​ស្រោប (l2)

8,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៅខាងក្នុងបំពង់ស្រោម (d1)

2,2 mm

កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង (s1)

0,15 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុងនៃបំពង់ស៊ក (d2)

4,2 mm

កម្រាស់ជញ្ជាំងនៃបំពង់បញ្ចូល (s2)

0,25 mm

ធន់​នឹង​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

105 °C

សម្ភារៈ

ទង់ដែងអេឡិចត្រូនិច

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

សំណជាបន្ទះ

គ្មានធាតុហាឡូអិន

បាទ/ចាស៎

គ្រឿងដែលត្រូវការ:
 
ផលិតផល
ការពិពណ៌នា
ចំនួន
PU
តម្លៃ
/PU
ដង្កាប់មានធ្មេញស៊កខ្សែផ្នែកខ្សែកងខាងចុង

ដង្កាប់

For insulated and non-insulated wire end ferrules
x 1 បរិមាណ
ដង្កាប់ហូតលួស អូតូម៉ាទិច កំណត់ខ្លួនឯង

ដង្កាប់ស៊កខ្សែភ្លើង 0,03-10,0SMM

Automatic scanning system, no adjustment to cable cross-section is necessary
x 1 បរិមាណ
ដង្កាប់ហូតលួសមានដៃ 2C

ដង្កាប់សក និង កាត់ខ្សែភ្លើង-(0,02-10SMM)

Integrated cutting depth adjustment for fine adjustment with different insulation materials