សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

រទេះដឹកកង់រថយន្ត

រទេះកង់រុញ
រទេះដឹកអ៊ីវ៉ាន់ WHEELS-SOLIDRBR-500X400M

លេខអត្ថបទ 0962400137

EAN 4049557344713

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
រទេះដឹកកង់រថយន្ត

លេខអត្ថបទ 0962400137

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

សំណង់ដែកផ្សារជាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍
  • ទីបដែក Ø: 26.9 x 1.75 mm

  • ជើង​ទម្រ​បាតធ្វើពីដែកសន្លឹកក្រាស់ 4 mm

  • ដៃកាន់ដែលមានរបារសុវត្ថិភាពធ្វើពីប្លាស្ទិចមាំ (ស្របតាម DIN EN 1757-3)
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹងកញ្ច្រែងរួម

500 mm

ជម្រៅកញ្រ្ចែងរួម

400 mm

កម្រាស់កញ្រ្ចែងរួម

4 mm

សមត្ថភាព​ផ្ទុក

250 kg

អង្កត់ផ្ចិតចង្កូត

260 mm

ទទឹងកង់

85 mm

វត្ថុធាតុរបស់កង់

ជ័រ​កៅស៊ូ​តាន់

កម្ពស់

1250 mm

ទម្ងន់ដៃកាន់

1250 mm

ទទឺង

660 mm

ជម្រៅ

670 mm

កម្រាស់បំពង់ទុយោជញ្ជាំង

1,75 mm

អង្កត់ផ្ចិតបំពង់

26,9 mm

វត្ថុធាតុរបស់ធុងរទេះរុញ

ចានដែក

គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ផលិតផលនេះ:
ដងសុវត្ថិភាព

ឧបករណ៏រុញអីវ៉ាន់ពណ័ក្រហម

x 1 បរិមាណ
ឯកតាវេចខ្ចប់បញ្ជាក់ពីចំនួនទំនិញក្នុងកញ្ចប់មួយ។ នៅក្នុងផ្នែកកាតាឡុកអ្នកអាចជ្រើសរើសរវាងឯកតាវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាប្រសិនបើម៉ឺនុយជ្រើសរើសត្រូវបានបង្ហាញ។

ប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងឯកតាវេចខ្ចប់ នៅពេលបញ្ចូលលេខទំនិញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរទេះរឺក៏ការចាប់យកទំនិញតាមរយៈ EasyScan/VarioScan គ្រាន់តែទុកចន្លោះទទេ។ ក្នុងករណីនេះ ឯកតាវេចខ្ចប់នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
លេខអត្ថបទត្រូវបានបង្កើតដូចខាងក្រោម: VVVVAAABBB
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
តំលៃក្នុងមួយកញ្ចប់ (PU):
តម្លៃដែលបង្ហាញតែងតែទាក់ទងទៅនឹងការវេចខ្ចប់ដែលបង្ហាញដូច្នេះតម្លៃ 250 ឯកតាត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់ PU 250 ហើយនិងតំលៃសម្រាប់ 300 ឯកតាសម្រាប់ PU 300 ។

តម្លៃដែលមានការកំណត់តម្លៃសំខាន់:
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃ​សំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញ​នីមួយៗ។
ផ្ទុយពីការវេចខ្ចប់លក់និងការវេចខ្ចប់ខាងក្រៅ ការចំណាយលើការចោលផលិតផលដែលមានជាតិគីមីត្រូវបានបង្ហាញដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ គេអាចរកឃើញការបង្ហាញចំណាយនីមួយៗដាច់ពីគ្នានៅក្នុងព័ត៌មានផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ និងនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញ ក៏ដូចជានៅក្នុង លក្ខខណ្ឌនៃការលក់របស់យើង។

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស