ចង្កៀងមានដៃកាន់ប្រើថាមពលថ្ម WLH 1.4
ចង្កៀងមានដៃកាន់ប្រើថាមពលថ្ម WLH 1.4
ពិល CORDL-LED-WLH1.4


ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
លំហូរភ្លឺ | 250 lm |
រយៈពេលភ្លឺ | 5 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 4 h |
រេស៊ីស្តង់ដែលប៉ះពាល់ | IK07 |
ប្រភេទការការពារ IP, អំពូលភ្លើង | IP 65 |
ឆ្នាំងសាកប្រភេទការពារ IP | IP 20 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 3.7 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2000 mAh |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |
ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព |
ឆ្នាំងសាកថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
តម្លាំងវ៉ុលសាកអាគុយរថយន្តអប្បបរមា | 100-240 V/AC |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់ | USB ប្រភេទ A, ប្រភេទ USB C |
ប្រវែងខ្សែភ្លើង | 1200 mm |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -5 to 40 °C |
សីតុណ្ហភាពសាកថ្មជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 30 °C |
បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់ | 78 x 33 x 113 mm |
ប្រភេទឌុយ | C |