ទូរសោរុញបាន បិទជិត
ទូរសោរុញបាន CONTEMPORARY
លេខអត្ថបទ 0962699215
EAN 4050641028884
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនាដែកថែបសន្លឹករឹង
ជញ្ជាំងចំហៀងដែលមានលំនាំប្រហោងសម្រាប់ផ្នែកគ្រឿងបន្ទាប់បន្សំ
ក៏សមស្របសម្រាប់ទម្ពក់ និងទម្រថាសដែលមានប្រហោង
ការចាក់សោកណ្តាលសម្រាប់សោស៊ីឡាំង
ថាសផ្នែកខាងលើ ABS ដែលមានចំណុចបញ្ឈប់សម្រាប់ផ្នែកតូចៗ
កង់ចង្កូតពីរ អង្គត់ផ្ចិត 100 mm
កង់មួយមានសោចាក់ហ្វ្រាំង កង់ដំណើរការពីរ អង្កត់ផ្ចិត 125 mm
វិមាត្រ (រួមបញ្ចូលដងកាន់)៖ 930 × 710 × 410 mm (កម្ពស់ × ទទឹង × អង្កត់ផ្ចិត)
បន្ទុកសរុប៖ 300 kg
បន្ទះទប់ថតបាដាង
សមត្ថភាពទម្របន្ទុកក្នុងមួយថត៖ 30kg
អាចដំណើរការដោយប្រើដៃម្ខាង
ថតនីមួយៗត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដែលមិនបើកដោយខ្លួនឯង
ការការពារ EVA ដែលភ្ជាប់ជាមួយប្រវែងពេញនៅលើជ្រុងទាំងបួន
ប្រព័ន្ធចាក់សោ MIS
ការបើកថតបានតែមួយប៉ុណ្ណោះ
ទំហំថតខាងក្នុងសមស្របសម្រាប់ប្រភេទឈុតឧបករណ៍ប្រព័ន្ធ TOOL!
ប្រវែង (L) | 730 mm |
ទទឺង (B) | 730 mm |
កម្ពស់ (H) | 956 mm |
ចំនួនថត | 5 Stck(pcs) |
សមត្ថភាពផ្ទុក | 300 kg |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ពណ៌ | ពណ៌ក្រហម, ពណ៌ប្រផេះ |