សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ

ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ ISO 1085
សោមាត់ WS16X17

លេខអត្ថបទ 0713304167

EAN 4024835153362

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ

លេខអត្ថបទ 0713304167

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ការរចនា៖ មេទ្រិច
  • ស្ដង់ដា៖ DIN 3110 / ISO 1085

  • វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ

  • ផ្ទៃ៖ ក្បាល ដែលបានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ

  • រូបសណ្ឋាន៖ ការលយចេញនៃក្បាល 15° ក្បាលធន់រឹងមាំល្អ
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ទទឹង​កាត់តាមបាត

16 x 17 ម.ម.

ប្រវែង (L)

205 mm

កម្រាស់ដង្កាប់ (a)

6,5 mm

វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1)

36 mm

វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2)

38 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ក្រូមេ

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស