ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ
ម៉ាឡេតមុខបើកពីរ ISO 1085
សោមាត់ WS21X23
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ការរចនា៖ មេទ្រិច
- ស្ដង់ដា៖ DIN 3110 / ISO 1085
- វត្ថុធាតុដើម៖ ដែកថែបវ៉ាណាដ្យូមក្រូមេ
- ផ្ទៃ៖ ក្បាល ដែលបានប៉ូលា ស្រោបដោយក្រូមេ
- រូបសណ្ឋាន៖ ការលយចេញនៃក្បាល 15° ក្បាលធន់រឹងមាំល្អ
|  | |
| ទទឹងកាត់តាមបាត | 21 x 23 ម.ម. | 
| ប្រវែង (L) | 246 mm | 
| កម្រាស់ដង្កាប់ (a) | 8 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ (b1) | 47 mm | 
| វិមាត្រខាងក្រៅនៃក្បាលសោ 2 (b2) | 51 mm | 
| សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ក្រូមេ |