សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

ឈុតឧបករណ៍ភ្ជាប់រ៉ងអក្សរ o មាន 8 គ្រាប់ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។

ឈុតបង្គុំរ៉ងរាងអក្សរ O 8 គ្រាប់ Sysko
ឈុតអូរីង

លេខអត្ថបទ 5964046806

EAN 4046777996524

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ឈុតឧបករណ៍ភ្ជាប់រ៉ងអក្សរ o មាន 8 គ្រាប់ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។

លេខអត្ថបទ 5964046806

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ខ្សែរង្វង់ វិមាត្រផ្សេងៗគ្នា, NBR 70
  • សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ

  • NBR គឺជាការកំណត់ធាតុគីមី៖ ជ័រកៅស៊ូនីទ្រីល butadiene (ម៉ាកយីហោ ឧ. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • ធន់នឹងសីតុណ្ហភាព៖ -30°C ទៅ +100°C

  • ភាពធន់នៃឧបករណ៍៖ ប្រេង ប្រេងឥន្ធនៈ ខ្លាញ់ អ៊ីដ្រូកាបូនអាលីផាទិក (ប្រូប៉ាន​ ប៊ូតាន ប្រេងរ៉ែ) អាស៊ីតរំលាយ និងអាល់កាឡាំង
សម្គាល់

DIN ISO 3302-1, កម្រិតភាពធន់លំដាប់ E1 ប្រើលើភាពធន់វិមាត្រ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

null

ចំណតទូក វិស្វកម្មមេកានិក ប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូន ហាងជួសជុលរថយន្ត គ្រឿងចក្រកសិកម្ម និងហាងជួសជុលម៉ូតូ ក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុង ។ល។

សម្ភារៈ

NBR (កៅស៊ូប៊ុយតាឌីននីទ្រីល)

ពណ៌

ពណ៌ខ្មៅ

វិមាត្រ​ប្រព័ន្ធ

4.4.1

ចំនួនគ្រឿងក្រូវជាឈុត/សំណុំ

8 Stck(pcs)

ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ)

1807,100 g

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

រួមបញ្ចូលទាំង ឈុតឧបករណ៍ភ្ជាប់រ៉ងអក្សរ o មាន 8 គ្រាប់ នៅក្នុងប្រអប់ប្រព័ន្ធ 4.4.1។ :
System case 4.4.1
1 x
System case 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

ការពិពណ៌នា:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
បរិមាណ: 1 x
ដៃកាន់កាំបិតរំកិលប្លាស្ទិក
1 x
ដៃកាន់កាំបិតរំកិលប្លាស្ទិក

CUTTER-RED-H9MM-L140MM

ការពិពណ៌នា:
9 mm; 140 mm
With automatic blade locking for convenient one-hand operation
បរិមាណ: 1 x
ហ្ស៊ីកកាត់
1 x
ហ្ស៊ីកកាត់

CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)

ការពិពណ៌នា: The o-ring jig can be used to manufacture inch or metric rings in any size.
បរិមាណ: 1 x
1 x
ខ្សែជ័រកៅស៊ូអក្សរ O

អូរីងខ្សែ NBR70-1M-D1,6

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត: 1.6 mm
សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ
បរិមាណ: 1 x
1 x
ខ្សែជ័រកៅស៊ូអក្សរ O

អូរីងខ្សែ NBR70-1M-D2,4

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត: 2.4 mm
សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ
បរិមាណ: 1 x
1 x
ខ្សែជ័រកៅស៊ូអក្សរ O

អូរីងខ្សែ NBR70-1M-D3,0

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត: 3 mm
សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ
បរិមាណ: 1 x
1 x
ខ្សែជ័រកៅស៊ូអក្សរ O

អូរីងខ្សែ NBR70-1M-D5,7

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត: 5.7 mm
សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ
បរិមាណ: 1 x
ខ្សែ​ជ័រកៅស៊ូអក្សរ​ O
1 x
ខ្សែជ័រកៅស៊ូអក្សរ O

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D8,4

ការពិពណ៌នា:
អង្កត់ផ្ចិត: 8.4 mm
សម្រាប់ការផលិត​ខ្សែជ័ររាងអក្សរ O ឆាប់រហ័ស និងសាមញ្ញ
បរិមាណ: 1 x
1 x
កាវសំណង់សៃអាណូអាគ្រីឡេត, Klebfix

កាវបិតពិសេស SUPERFAST-20G

ការពិពណ៌នា:
19 ml
For bonding metal, plastic and rubber parts with and to each other in a matter of seconds
បរិមាណ: 1 x