ដែកគោល, ក្បាលstd អាលុយមីញ៉ូម/ដែកថែប
ដែកគោល, ក្បាលstd អាលុយមីញ៉ូម/ដែកថែប
ដែកគោល
លេខអត្ថបទ 093624 4
EAN 4024835469814
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Sleeve: Aluminium AlMg 2.5, pin: Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត x វីស (d1 x l1) | 2.4 x 4 mm |
កម្លាំងតឹងណែនអប្បបរមា/អតិបរមា | 0.5-2.0 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 4,8 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 0,9 mm |
បន្ទុកកាត់បាក់បែក | 390 N |
បន្ទុកបាក់បែកដោយរឹតបន្តឹង | 580 N |
វត្ថុធាតុរបស់ស្រោមការពារដៃ | អាលុយមីញ៉ូម, AlMg 2.5 |
វត្ថុធាតុរបស់របារដែក | ដែក |
ផ្ទៃនៃបំពង់ស្រោម | សាមញ្ញ |
ផ្ទៃនៃត្រឡាច | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
អង្កត់ផ្ចិត ទំហំរន្ធស្វាន | 2,5 mm |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលដោម |
អង្កត់ផ្ចិតម៉ង់ឡែន (dm) | 1,5 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!