1/4 inch connector 3-way REDSTRIPE
ក្បាលត 1/4IN-(F.THNDL-D8.0MM)
លេខអត្ថបទ 5763014904
EAN 4099618139659
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Crafted for high torque applications. The usage of the slider together with a T-bar provides more leverage and torque Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
ទំហំផ្នែកខាងចុង (S1) | 3/8 អ៊ីញ |
ដ្រាយ (S2) | 1/4 inch |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 18,8 mm |
ប្រវែង (L1) | 28 mm |