សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

ដែកតសោ 1/4IN-SHORT-HEX-WS5

លេខអត្ថបទ 5763014005

EAN 4099618060007

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

លេខអត្ថបទ 5763014005

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ដ្រាយ

1/4 inch

ប្រភេទទួណឺវិស

ការេ​ខាងក្នុង

ទទឹង​កាត់តាមបាត

5 mm

ប្រវែង (L1)

25 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1)

8,0 mm

អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2)

11,8 mm

ជម្រៅ​រន្ធ​កូន​សោ​មួល (t)

9,0 mm

សម្ភារៈ

ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម ដែលធ្វើឱ្យរឹង

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ក្រូម / បន្ទះនីកែល

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស