3/8 inch joint.-hd. ratchet, PP handle, extendible
3/8 inch joint.-hd. ratchet, PP handle, extendible
ដងសោរគីឡូ
លេខអត្ថបទ
071512 92
EAN 4056807329857
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Extendable to max. 373 mm using locking sleeve with locking device
![]() | |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | 3/8 អ៊ីញ |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បញ្ចប់សាតាំងរលោងខ្ពស់ដែលក្រូម៉េ |
វត្ថុធាតុរបស់ដងកាន់ | ប្លាស្ទិចមាន 2 ធាតុ |
ប្រវែងប្បបរមា/អតិបរមា (L1) | 258-373 mm |
ប្រវែងដៃទ្វា (L3) | 110 mm |
កម្ពស់ក្បាលកូនសោមានធ្មេញ 2 (B1) | 13 mm |
កូនសោសម្រាប់មានក្បាលបួនជ្រុង (B2) | 26,5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបំពង់ស្រោម (B3) | 20,6 mm |
អង្កត់ផ្ចិតដៃកាន់ (D1) | 31 mm |
អង្កត់ផ្ចិតកូនសោមានធ្មេញ (D2) | 37 mm |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!