3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
ក្បាលតសោ 3/8IN-EXTX-E14-L28MM
លេខអត្ថបទ 5763038214
EAN 4099618137976
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
ដ្រាយ | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ការេខាងក្នុង |
ទំហំផ្នែកខាងចុង | E14 |
ទទឹងកាត់តាមបាត | E14 |
ប្រវែង (L1) | 28 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 15,6 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម ដែលធ្វើឱ្យរឹង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ក្រូម / បន្ទះនីកែល |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D2) | 17,8 mm |