ASSY 3.0, ដែគក្រូម៉េ PT ក្បាលប្រហោងស្វានលិប AW
ASSY 3.0, ដែគក្រូម៉េ PT ក្បាលប្រហោងស្វានលិប AW
វីស MPK-WO-AW30-(A3K)-6X130/70
លេខអត្ថបទ 0170160130
EAN 4047376742666
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d) | 6 mm |
ប្រវែង (l) | 130 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅទី | 70 mm |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | វីសមានក្បាល |
ពត៌មានលំអិតរបស់ក្បាល | កញ្ចប់កិន |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dh) | 12 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k) | 4,4 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង | AW30 |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃវីសឈើ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
ផ្លែហ្រ្វែ | បាទ/ចាស |
ទម្រង់ស្ពឺ | ស្ពឺរង្វើល |
អង្កត់ផ្ចិតរន្ធស្នូល | 3,9 mm |
រូបរាងនៃចុង | ចុងជាមួយខ្សែប្រដាប់រាប់ |
មុំនៃផ្នែកខាងចុង | 34 Degree |
សម្ភារៈ | ដែកថែបដែលធ្វើឱ្យរឹង |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ពណ៌ | ទឹកប្រាក់ |
មុំមានវីសស៊កមួលចូលអតិបរមា/អប្បបរមា | 0-90 Degree |
សក្តិសមសម្រាប់ប្រើនៅក្នុងសម្ភារៈដូចខងក្រោម | ក្តារបន្ទះនៃក្តារ, ឈើ, ផលិតផលឈើដែលបានយកមកប្រើ, ឈើខ្លឹម, LVL, ឈើស្ពោត |
កន្លែងអនុវត្តការងារ | នៅលើអីសូឡង់ផ្ទោង, ដំបូល, ធាតុសំណង់, ការសាងសង់ឈើ, សំណង់ផ្ទាំឈើ, បំពាក់ផ្នែកខាងក្នុង, រចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ឈើ, សាកល |
គ្រឿងក្រូវបន្ទាប់បន្សំ | សោរឹត |
វីសតម្រូវអោយមានការយល់ស្រប | បាទ/ចាស៎ |
ការអនុម័ត | ETA-11/0190 |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |