Angle grinder EWS 17-125-EQ POWER
Angle grinder EWS 17-125-EQ POWER
ឧបករណ៏ស្វាន
លេខអត្ថបទ 57070612
EAN 4056807793191
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
វ៉ុលតូចបំផុត | 230 V/AC |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ |
ការបញ្ចូលភ្លើង | 1700 W |
ល្បឿនឥតបានការអតិបរមា | 11000 U/min(rpm) |
ល្បឿនឥតបានការអប្បបរមា | 2800 U/min(rpm) |
អង្កត់ផ្ចិតឌីសកាត់អតិបរមា | 125 mm |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ x អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅរបស់ spindle ម៉ូទ័រ x ដង | M14 |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន | 2,6 kg |
ប្រវែងខ្សែ | 4 m |
មុខងារ | ល្បឿនអេឡិចត្រូនិក, កងសារេល្បឿន, ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចវឹងមាំ, ការការពារជណ្តើរ, ការការពារនឹងការដំណើរការឡើងវិញ, ការចាប់ផ្ដើមសាកល្បង, ការការពារលើសទម្ងន់, ក្បាលខ្ចៅគាបរហ័ស, គម្របលៃតម្រូវឆាប់រហ័ស, ប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងលំញ័រ |
Min./max. idle speed | 2800-11000 U/min(rpm) |
QCKLOKNUT-Q-NUT-F.ANGLGRIND-UPTO150MM
PROTCOV-F.ANGLGRIND
ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!