Brake fluid DOT 3 205/140
Brake fluid DOT 3 205/140
លេខអត្ថបទ 0892007134
EAN 4068362127816
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Complies with specifications. Outstanding corrosion protection for iron and base metals. Excellent gas block resistance at high temperature and fluidity at low temperature (-40 ℃), ensures sensitive and safe braking performance. Compatible with rubber. 
ចំណុះ  | 1000 ml  | 
ពណ៌  | លឿងខ្ចី  | 
មូលដ្ឋានគីមី  | បូលីគ្លីកូអេទែ  | 
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត  | 5 Years  | 
ចំណុចរំពុះសើមអប្បបរមា  | 140 °C  | 
ចំណុចរំពុះស្ងួតអប្បបរមា  | 205 °C  | 
ដង់ស៊ីតេ  | 1,058 g/cm³  | 
លក្ខខណ្ឌដង់ស៊ីតេ  | នៅសីតុណ្ហភាព 20°C  | 
តម្លៃ pH  | 7-11,5  |