Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE
ក្បាលតសោ 3/8IN
លេខអត្ថបទ 5763038903
EAN 4099618145339
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
ដ្រាយ (S2) | 3/8 អ៊ីន្ឈ៍ |
អង្កត់ផ្ចិតនៃគ្រាប់សោ (D1) | 17,8 mm |
ប្រវែង (L1) | 61 mm |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |