Charger ALG 18 V, M-CUBE
Charger ALG 18 V, M-CUBE
ឧបករណ៏សាកថ្ម
លេខអត្ថបទ 5705860000
EAN 4061975186577
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចូល | 230 V/AC |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អប្បបរមា/អតិបរមា | 18-18 V/DC |
អាគុយដែលសមស្រប | M-CUBE 18V |
ប្រេកង់អប្បបរមា/អតិបរមា | 50 / 60 Hz |
ចរន្តសាកភ្លើងអតិបរមា | 6 A |
ប្រវែងខ្សែ | 1,5 m |
ប្រវែង | 195 mm |
ទទឺង | 130 mm |
កម្ពស់ | 80 mm |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អតិបរមា | 18 V/DC |
ប្រេកង់អតិបរមា | 60 Hz |
ប្រេកង់អប្បបរមា | 50 Hz |
ថាមពលបញ្ចេញ | 165 W |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ អប្បបរមា | 240 V/AC |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 30 min |
លក្ខខណ្ឌ/សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | 0 to 40 °C |
កម្លាំងវ៉ុលចូលអប្បបរមា/អតិបរមា | 220-240 V/AC |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 40 °C |
លក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាព អប្បបរមា | 0 °C |
សមាសភាគសេវាកម្ម | ឆ្នាំងសាកសម្រាប់ម៉ាស៊ីន |
ទម្ងន់ផលិតផល (ក្នុងមួយធាតុ) | 1015,000 g |
កម្លាំងវ៉ុលចេញអប្បបរមា | 18 V/DC |
ប្រភេទឌុយ | F |
WEEE (យកសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិក និងសំណល់អេឡិចត្រូនិកមកវិញ) | 5 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
កម្លាំងវ៉ុលបញ្ចេញ | 18 V/DC |