សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Chop and mitre saw KGS 250-60

Chop and mitre saw KGS 250-60

លេខអត្ថបទ 07013430

EAN 4056807515311

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Chop and mitre saw KGS 250-60

លេខអត្ថបទ 07013430

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Very compact and lightweight chop and mitre saw with sliding function and high-torque 1400-watt motor, including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp for portable use.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

វ៉ុល​តូច​បំផុត

230 V/AC

ប្រេកង់

50 Hz

ថ្នាក់ការពារ

លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់

អង្កត់ផ្ចិតផ្លែរណារអតិបរមា

216 mm

សក្តិសមសម្រាប់អង្កត់ផ្ចិតរន្ធចោះ

30 mm

ទទឹងកាត់

250

ជម្រៅកាត់

60 mm

ការបញ្ចូលភ្លើង

1400 W

មុំជ្រុងកាត់អតិបរមា

48 Degree

មុំបង្វិលអតិបរមា

48 Degree

ទិស​នៃ​ការ​បង្វិល​សម្រាប់​មុំ​ជម្រាល

ឆ្វេង

ទម្ងន់ម៉ាស៊ីន

11,5 kg

ប្រវែងខ្សែ

2 m

Min./max. idle speed

0-4600 U/min(rpm)

ល្បឿន​ឥតបានការអតិបរមា

4600 U/min(rpm)

លំញ័រ

2,7 m/s²

កម្រិតសម្ពាធសម្លេង

92 dB

ប្រវែង

355 mm

ទទឺង

445 mm

កម្ពស់

425 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស