Combination wrench short stamping REDSTRIPE
សោ STMP-SHORT-WS19
លេខអត្ថបទ 575410119
EAN 4065746753111
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Rugged design, featuring a hardened steel construction, ensures resistance to tough applications that demand elevated torque. The combination of different designs (ring and open-ended) of the ends offers versatility for a wide variety of applications, meeting the most rigorous demands of tasks in maintenance and assembly in the fields of automotive, industry and construction.
ទទឹងកាត់តាមបាត | 19 ម.ម. |
ប្រវែង (L) | 246 mm |
កម្រាស់កង (a1) | 12,6 mm |
កម្រាស់ដង្កាប់ (a2) | 8,2 mm |
ទទឹងក្រចាប់ (ខាងក្រៅ) (b) | 40,6 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃកង (d) | 28,2 mm |
សម្ភារៈ | ដែកថែបវ៉ាណាឌីញ៉ូមក្រូម |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | បន្ទះក្រូម |