Concrete screw W-BS steel zinc plated type S
Concrete screw W-BS steel zinc plated type S
លេខអត្ថបទ 5929121025
EAN 4046777685022
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Highest loads and efficient installation. Ideal for fastening metal structures, zinc-plated steel
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
ទំហំយុថ្កា | 10 mm |
ប្រវែងយុថ្កា (l) | 80 mm |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់ (t ថេរ 1/t ថេរ 1) | 25 mm |
កម្ពស់នៃការភ្ជាប់ (t ថេរ 1/t ថេរ 2) | 5 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខ្សែខ្ចៅ 3 | 12 mm |
Nominal drill-bit diameter (d 0) | 10,0 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 1.1) | 65 mm |
ជម្រៅរន្ធស្វាន (ក្បាល 1.2) | 85 mm |
ជម្រៅបង្កប់ ((h nom1) | 55 mm |
ជម្រៅបង្កប់ ((h nom2) | 75 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ | SW15 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
អង្កត់ផ្ចិតម៉ាស៊ីនសម្អាត | 20 mm |
រន្ធទាំងមូលនៅក្នុងសមាសធាតុឈើដែលត្រូវភ្ជាប់ (d 0,w) | 14,0 mm |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |