សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Cordless LED hand-held lamp Ergopower COB

Cordless LED hand-held lamp Ergopower COB
ពិល

លេខអត្ថបទ 0827940221
EAN 4056807383439

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Cordless LED hand-held lamp Ergopower COB

លេខអត្ថបទ 0827940221

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Hand lamp with COB LED
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

លិបិក្រមពណ៌អប្បបរមា (CRI)

70

ពន្លឺចំហៀងភ្លឺច្បាស់

250 lm

ពន្លឺចំហៀងភ្លឺច្បាស់

80 lm

សីតុណ្ហភាពពណ៌

6000 K

រយៈពេលបំភ្លឺរបស់អំពូលចម្បង

3.5 h

​រយៈពេលភ្លឺភ្លើងបន្ទាប់បន្សំ

7 h

ពេលវេលាសាកភ្លើង

4 h

រេស៊ីស្តង់ដែលប៉ះពាល់

IK08

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 65

ប្រភេទការការពារ IP, អំពូលភ្លើង

IP 65

វ៉ុល​តូច​បំផុត

3.7 V/DC

អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ

2200 mAh

ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

Li-lon

ចង្កៀងថ្នាក់ការពារ

ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

275 x 58 x 47 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស