Cordless LED head lamp WH5HR
ពិលពាក់ក្បាល WH5HR-LED-800LUMEN
លេខអត្ថបទ 0827809815
EAN 4068362162855
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 40 / 800 lm |
ចំណុចរួមពន្លឺដែលអាចសារេបាន | បាទ/ចាស៎ |
ចម្ងាយបំភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 20 / 160 m |
រយៈពេលភ្លឺអប្បបរមា/អតិបរមា | 5-38 h |
ពេលវេលាសាកភ្លើង | 2,5 h |
ថ្នាក់ការពារ IP | IP 66 |
រេស៊ីស្តង់ដែលប៉ះពាល់ | IK07 |
វ៉ុលតូចបំផុត | 3,6 V/DC |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 3000 mAh |
ប្រភេទអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | Li-lon |
ថ្នាក់ការពារ | ថ្នាក់ការពារ III/តង់ស្យុងទាបខ្លាំងហើយមានសុវត្ថិភាព |
ប្រភេទតំណភ្ជាប់ | USB ប្រភេទ A, ប្រភេទ USB C |
ប្រវែងខ្សែភ្លើង | 500 mm |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ អប្បបរមា/អតិបរមា | -20 to 40 °C |
សីតុណ្ហភាពសាកថ្មជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 10 to 25 °C |
សម្ភារៈ | PA 6 GF30 - ប៉ូលីអាមីដដែលមានជាតិសរសៃកញ្ចក់ពង្រឹង |