Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
Cordless drill driver ABS 18 SUBCOMPACT
ឧបករណ៏ស្វាន (ABS 18 SUBCOMPT)-WO.BTRY
លេខអត្ថបទ 5701426000
EAN 4065746700085
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
Very compact and powerful cordless drill/driver with M-CLICK quick-change system for light and medium-duty screwdriving and drilling tasks
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-450 / 0-1700 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 50 / 25 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1.5-13 mm |
ដងកាន់ក្បាលស្វាន | M-CLICK |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 0 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 0 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 13 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 8 mm |
ប្រវែង | 124 mm |
កម្ពស់ | 200 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,1 kg |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!