Cordless drill screwdriver អំពូល BS 18-A
ម៉ាស៊ីនស្វានប្រើថ្ម BS 18-A LIGHT
ឧបករណ៏ស្វាន
លេខអត្ថបទ 57005045
EAN 4058794428193
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សម្រាប់ការធ្វើការងារយ៉ាងរីករាយ និងការងារងាយស្រួលនៅពេលធ្វើការនៅលើផុតក្បាល ឬកន្លែងចង្អៀត
តូចខ្លាំង និងរចនាមកខ្លីនិងទម្ងន់ស្រាល និងខ្សែក្រវ៉ាត់មានបន្ទះឈីប
ជម្រើសប្រើប្រាស់ដែលត្រូវការឧបករណ៍កម្លាំងខ្លាំង និងប្រើបានច្រើនមុខ
ប្រអប់លេខ 2 វគ្គ
ការបំភ្លឺកន្លែងការងារបានយ៉ាងច្បាស់ល្អ
អំពូល LED
Low weight, high performance battery with no memory effect
Li-ion technology
វ៉ុលតូចបំផុត | 18 V/DC |
ល្បឿនទំនេរហ្គែរអប្បបរមា/អតិបរមាទី 1/ ទី 2 | 0-450 / 0-1400 U/min(rpm) |
កម្លាំងបង្វិលខ្លាំង/ថ្នម អតិបរមា | 38 / 17 Nm |
ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-10 mm |
ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ | 2 Stck(pcs) |
អាគុយសាកភ្លើង/អាយុកាលរបស់អាគុយ | 2 Ah |
អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការខួងអតិបរមានៅក្នុងឈើ | 30 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃការស្វានដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍អតិបរមានៅក្នុងលោហៈ | 10 mm |
អង្កត់ផ្ចិតវីសអតិបរមា | 7 mm |
ប្រវែង | 169 mm |
កម្ពស់ | 224 mm |
ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនជាមួយអាគុយសាកភ្លើង | 1,31 kg |
CHRG-(AL60-CV-LI)-LIGHT
BTRYPCK-LI-CV-18V/2,0AH
CASEINRT-BS14/BS18-A-LIGHT-(CASE-8.4.2.)
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!