DIN 2093 ដែកអ៊ីណុក 1.4310
ទ្រនាប់ខ្ចៅ DIN2093-1.4310-12,5X6,2X0,5
លេខអត្ថបទ 510001255
EAN 4046777653229
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 6,2 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 12,5 mm |
កម្រាស់ (t1) | 0,5 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 2093 |
សម្ភារៈ | ដែកអ៊ីណុក A2, 1.4310 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |