DIN 571, ដែកក្រូម៉េ
DIN 571, ដែកក្រូម៉េ
វីស DIN571-WO-WS10-(A2K)-6X25
លេខអត្ថបទ 01926 25
EAN 4011231246514
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត (d) | 6 mm |
ប្រវែង (l) | 25 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅសម្រាប់ការងារអំពីឈើ) | 15 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k) | 4 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW10 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃវីសឈើ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |