DIN 580, ដែក, C15E, លាត
DIN 580, ដែក, C15E, លាត
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ
0295908
EAN 4038898891512
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M8 |
អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្ទៃទំនាក់ទំនង (d2) | 20 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d3) | 36 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d4) | 20 mm |
កម្ពស់ (h1) | 36 mm |
ប្រវែង (l1) | 13 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 580 |
សម្ភារៈ | ដែកធ្វើឱ្យរឹងប្រអប់ 1.1141, C15E |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 140 kg |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | កង |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1.25 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 11.5 mm |
ការប្រកាសអនុលោមរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប (CE) | បាទ / ចា៎ស |
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ (1)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ (0)