សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ

BLT-RG-DIN580-C15E-(A2K)-FORGED-M6

លេខអត្ថបទ 029596

EAN 4038898891772

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ

លេខអត្ថបទ 029596

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 25 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M6

អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្ទៃទំនាក់ទំនង (d2)

20 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d3)

36 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d4)

20 mm

កម្ពស់ (h1)

36 mm

ប្រវែង (l1)

13 mm

ស្តង់ដារ

DIN 580

សម្ភារៈ

ដែកធ្វើឱ្យរឹងប្រអប់ 1.1141, C15E

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា

75 kg

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

កង

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

1 mm

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ស្ពឺពេញ

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

13 mm

ការប្រកាសអនុលោមរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប (CE)

បាទ / ចា៎ស

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស