DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ
DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ
ទំពក់ DIN580-C15E-(A2K)-FORGED-M12
លេខអត្ថបទ 0295912
EAN 4038898892014
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
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M12 |
អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្ទៃទំនាក់ទំនង (d2) | 30 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d3) | 54 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d4) | 30 mm |
កម្ពស់ (h1) | 53 mm |
ប្រវែង (l1) | 20,5 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 580 |
សម្ភារៈ | ដែកធ្វើឱ្យរឹងប្រអប់ 1.1141, C15E |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា | 340 kg |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | កង |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,75 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) | 17 mm |
ការប្រកាសអនុលោមរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប (CE) | បាទ / ចា៎ស |