សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ

DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ
ទំពក់ DIN580-C15E-(A2K)-FORGED-M24

លេខអត្ថបទ 0295924

EAN 4038898892045

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
DIN 580 ដែក, C15E, ក្រូម៉េ

លេខអត្ថបទ 0295924

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 5 បរិមាណ
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
ប្រភេទ​ស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិត​តូច​បំផុត (d1)

M24

អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្ទៃទំនាក់ទំនង (d2)

50 mm

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d3)

90 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d4)

50 mm

កម្ពស់ (h1)

90 mm

ប្រវែង (l1)

36 mm

ស្តង់ដារ

DIN 580

សម្ភារៈ

ដែកធ្វើឱ្យរឹងប្រអប់ 1.1141, C15E

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

សមត្ថភាពផ្ទុកអតិបរមា

1800 kg

ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ

កង

ប្រភេទ​ខ្សែខ្ចៅ

សរសៃមេទ្រិក

ជើងឧបករណ៍រង្វាស់

3 mm

ទម្រង់ស្ពឺ

ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ

ការឌីហ្សាញខ្សែវីស

ផ្នែកនៃសរសៃវីស

ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ)

30 mm

ការប្រកាសអនុលោមរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប (CE)

បាទ / ចា៎ស

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស