DIN 582 ដែកក្រូម៉េ C15E
DIN 582 ដែកក្រូម៉េ C15E
ខ្ចៅ RG-DIN582-C15E-(A2K)-FORGED-M12
លេខអត្ថបទ 0395912
EAN 4038898893042
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d) | M12 |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 30 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 54 mm |
អង្កត់ផ្ចិតនៃផ្ទៃទំនាក់ទំនង (d3) | 30 mm |
សម្ភារៈ | ដែកធ្វើឱ្យរឹងប្រអប់ 1.1141, C15E |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
សមត្ថភាពផ្ទុក (F max) | 340 kg |
អង្កត់ផ្ចិតដែលតូចបំផុត | 12 mm |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |