DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
រ៉ងស្ពាន់-DIN7603-CU-A-12X16X1,5
លេខអត្ថបទ 046012 16
EAN 4011231389211
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 15,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 12,2 mm |
កម្រាស់ (h1) | 1,5 mm |
ទំហំធម្មតា | 12 x 16 mm |
សម្ភារៈ | ទង់ដែន |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | A |
DIN | 7603 |
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 300 °C |
ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម | VW/Audi: N.013 818.2 |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែឈ្មោល | 12 x 1.5 ម.ម. |