DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
រ៉ងស្ពាន់-DIN7603-CU-A-16X20X1,5
លេខអត្ថបទ 046016 20
EAN 4011231389617
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
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 19,9 mm |
អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 16,2 mm |
កម្រាស់ (h1) | 1,5 mm |
ទំហំធម្មតា | 16 x 20 mm |
សម្ភារៈ | ទង់ដែន |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ទម្រង់ | A |
DIN | 7603 |
ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 300 °C |
ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម | Mercedes: 007 603 016105, VW/Audi: N.013 844.2 |
សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែឈ្មោល | 16 x 1,5 mm |