សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A

DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
រ៉ងស្ពាន់-DIN7603-CU-A-16X22X1,5

លេខអត្ថបទ 046016 22

EAN 4011231389679

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A

លេខអត្ថបទ 046016 22

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 100 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2)

21,9 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

16,2 mm

កម្រាស់ (h1)

1,5 mm

ទំហំធម្មតា

16 x 22 mm

សម្ភារៈ

ទង់ដែន

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ទម្រង់

A

DIN

7603

ធន់​នឹង​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

300 °C

ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម

Mercedes: 007 603 016103, VW/Audi: N.013 848.1

សក្ដិសម​សម្រាប់ខ្សែឈ្មោល

16 x 1,5 mm

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស