DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
រ៉ងស្ពាន់-DIN7603-CU-A-18X24X1,5
លេខអត្ថបទ 046018 24
EAN 4011231389884
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
		ព័ត៌មានផលិតផល
	
	
		
	
	
		
	សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
|  | |
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2) | 23,9 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង (d1) | 18,2 mm | 
| កម្រាស់ (h1) | 1,5 mm | 
| ទំហំធម្មតា | 18 x 24 mm | 
| សម្ភារៈ | ទង់ដែន | 
| ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ | 
| ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ | 
| ទម្រង់ | A | 
| DIN | 7603 | 
| ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា | 300 °C | 
| ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019 | 
| សក្ដិសមសម្រាប់ខ្សែឈ្មោល | 18 x 1.5 មម |