សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A

DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A
រ៉ងស្ពាន់-DIN7603-CU-A-26X32X2

លេខអត្ថបទ 046026 32

EAN 4011231390248

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
DIN 7603 ទង់ដែង សណ្ឋាន A

លេខអត្ថបទ 046026 32

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 50 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (d2)

31,9 mm

អង្កត់ផ្ចិត​ខាងក្នុង (d1)

26,3 mm

កម្រាស់ (h1)

2 mm

ទំហំធម្មតា

26 x 32 ម.ម.

សម្ភារៈ

ទង់ដែន

ផ្ទៃ​ខាងក្រៅ

ទទេ

ROHS-បទដ្ឋាន

បាទ/ចាស៎

ទម្រង់

A

DIN

7603

ធន់​នឹង​សីតុណ្ហភាព​អតិបរមា

300 °C

ត្រូវគ្នានឹងលេខសម្គាល់គ្រឿងបន្លាស់ដើម

Mercedes: 007 603 026101

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស