DIN 7991 / ISO 10642 ដែកអ៊ីណុកលាត A4
DIN 7991 / ISO 10642 ដែកអ៊ីណុកលាត A4
លេខអត្ថបទ 02998 100
EAN 4048539752942
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M8 |
ប្រវែង (l1) | 100 mm |
អង្កត់ផ្ចិតក្បាល (dk) | 16,43 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 4,96 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្នុង (s1) | HS5 |
ស្តង់ដារ | ISO 10642 |
សម្ភារៈ | ដែកថែបមិនច្រេះ A4 |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 70 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលប្រឆាំងការលិច 90 ដឺក្រេ |
ប្រភេទទួណឺវិស | រន្ធប្រាំមួយជ្រុង |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
លំដាប់ផលិតផល | A |