DIN 933 ដែកលាត 12.9
DIN 933 ដែកលាត 12.9
ខ្ចៅ
លេខអត្ថបទ 006110 20
EAN 4045727363423
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M10 |
ប្រវែង (l1) | 20 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 6,4 mm |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW17 |
ស្តង់ដារ | DIN 933 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 12.9 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
រយៈពេលការពារច្រែះស៊ី | 0 h |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ប្រភេទទួណឺវិស | ឆកោណខាងក្រៅ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ស្ពឺពេញ |
លំដាប់ផលិតផល | A |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ជ្រើសតម្លៃពណ៌ RAL
សូមចំណាំ: ការបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់ខុសគ្នាពីពណ៌ពិត!