DIN 939 ដែកលាត 8.8
DIN 939 ដែកលាត 8.8
វ៉ាឡុង DIN939-8.8-M12X40
លេខអត្ថបទ 025081240
EAN 4011231993630
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
ព័ត៌មានផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M12 |
ប្រវែង (l1) | 40 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (l2) | 30 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ 2 (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (l3) | 15 mm |
ស្តង់ដារ | DIN 939 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 8.8000000000000007 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ទទេ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | គ្មានក្បាល |
ប្រភេទទួណឺវិស | ដោយគ្មានដ្រាយ |
ប្រភេទខ្សែខ្ចៅ | សរសៃមេទ្រិក |
ជើងឧបករណ៍រង្វាស់ | 1,75 mm |
ទម្រង់ស្ពឺ | ខ្សែមេទ្រីកស្តង់ដារ |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន | 12 mm |
លំដាប់ផលិតផល | A |