សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Digital multimeter TRMS 6000

Digital multimeter TRMS 6000
ម៉ែត្រ DIGITAL

លេខអត្ថបទ 071553 371

EAN 4061975622143

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Digital multimeter TRMS 6000

លេខអត្ថបទ 071553 371

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 1 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Compact and simple use for safe and reliable measurements, suitable for troubleshooting electronic and electrical systems.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ការពិពណ៌នាប្រភេទ

TRMS 6000

បង្ហាញ

6,000 ខ្ទង់

លំដាប់​វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា

0.01 mV/AC-1000 V/AC

លំដាប់​វាស់សមត្ថភាព អប្បបរមា/អតិបរមា 2

0.01 mV/DC-1000 V/DC

លំដាប់​វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា

0.01 mA/AC-10 A/AC

លំដាប់​វាស់ចរន្ត អប្បបរមា/អតិបរមា 2

0.01 mA/DC-10 A/DC

ចន្លោះកម្រិតវាស់វ៉ុលអប្បបរមា 2

0,01 mV/DC

កម្លាំងវ៉ុលនៃលំដាប់រង្វាស់អតិបរមា 2

1000 V/DC

លំដាប់រង្វាស់រេស៊ីស្តង់អេឡិចត្រូនិចអប្បបរមា

0.1 Ohm-60 MOhm

លំដាប់​វាស់សមត្ថិភាព អប្បបរមា/អតិបរមា

0.01 nF-100 mF

លំដាប់​វាស់ HRC អប្បបរមា/អតិបរមា

-200 to 1300 °C

បិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

15នាទី

ប្រភេទឧបករណ៍ការពារដែលមានកម្លាំងវ៉ុលលើសលប់

CAT III/1000 V, CAT IV/600 V

ថ្នាក់ការពារ IP

IP 40

ការរចនាថ្ម

1.5 V Micro AAA

ទម្ងន់នៃអាគុយសាកថ្ម/អាគុយ

3 Stck(pcs)

បណ្ដោយ x ទទឹង x កម្ពស់

188 x 90 x 45 mm

រួមបញ្ចូលទាំង Digital multimeter TRMS 6000 :
Carrying bag for multimeter TRMS 6000
1 x
Carrying bag for multimeter TRMS 6000

CARYBG-(F.MULTIM-TRMS-6000)

បរិមាណ: 1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000
1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-10A

បរិមាណ: 1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000
1 x
Fuse for multimeter TRMS 6000

FSE-F.MULTIM-TRMS6000-800MA

បរិមាណ: 1 x
Test lead, K-type, for multimeter TRMS 6000
1 x
Test lead, K-type, for multimeter TRMS 6000

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

បរិមាណ: 1 x
Adapter, K-type, for multimeter TRMS 6000
1 x
Adapter, K-type, for multimeter TRMS 6000

ADAPT-F.MULTIMTR-DGT-TRMS6000

បរិមាណ: 1 x
Test lead with test probe for multimeter
1 x
Test lead with test probe for multimeter

TESTLD-F.MULTIMTR-DGT-10A-600/1000V

ការពិពណ៌នា: With tip protective cap
បរិមាណ: 1 x