Drill, BM 10-Classic
Drill, BM 10-Classic
ឧបករណ៏ស្វាន 350W-10MM
លេខអត្ថបទ 5717020130
EAN 4056807411224
		
			
			
				
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
				
			
		
		
				
	
	
	
				
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
		ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
350 Watt powerful and compact drill for fast drilling in wood , aluminium and metal
| វ៉ុលតូចបំផុត | 220 V/AC | 
| ថ្នាក់ការពារ | លំដាប់ការពារ II/ការបង្ការទប់ស្កាត់ | 
| ការបញ្ចូលភ្លើង | 350 W | 
| ថាមពលបញ្ចេញ | 210 W | 
| ល្បឿនបង្វិលអតិបរមាត្រង់បន្ទុកធម្មតា | 0 U/min(rpm) | 
| កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | 21 Nm | 
| ទទឹងលាតក្បាលម៉ូទ័រស្វាន | 1-10 mm | 
| អង្កត់ផ្ចិតស្វានអតិបរមានៅក្នុងដែកថែប | 10 mm | 
| ទទឹងកាត់តាមជ្រុង | 0 mm | 
| ប្រវែងខ្សែ | 2,5 m |