Limited edition with Reinhold Würth signature. Includes innovative high-performance drill bits with unique SMART STEP technology, a magnetic ¼ inch bit holder, the most common bits and magnetic socket wrench blades for use in drill drivers.
ព័ត៌មានផលិតផល
វិញ្ញាបនបត្រ/
ឯកសារ
|
រួមបញ្ចូលទាំង Drill and screwdriver set RW edition, 31 pcs. :
1
x
ផ្លែស្វាន PH C 6.3 (1/4)
BIT-PH3-RED-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
PH3; ប្រវែង: 25 mm
With colour-coding
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន PZ C 6.3 (1/4)
BIT-PZ1-BLUE-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
PZ1; ប្រវែង: 25 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន PZ C 6.3 (1/4)
BIT-PZ2-BLACK-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
PZ2; ប្រវែង: 25 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វានប្រហោងប្រាំមួយជ្រុង C 6.3 (1/4) ម៉ូទ័រស្វ
BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
3 មម; ប្រវែង: 25 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វានប្រហោងប្រាំមួយជ្រុង C 6.3 (1/4) ម៉ូទ័រស្វ
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
4 mm; ប្រវែង: 25 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វានប្រហោងប្រាំមួយជ្រុង C 6.3 (1/4) ម៉ូទ័រស្វ
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
5 មម; ប្រវែង: 25 mm
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន TX C 6.3 (1/4)
BIT-TX10-BLUE-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
TX10; 10
Short design for all common TX screw sizes
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន TX C 6.3 (1/4)
BIT-TX15-YELLOW-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
TX15; 15
Short design for all common TX screw sizes
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន TX C 6.3 (1/4)
BIT-TX20-WHITE-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
TX20; 20
Short design for all common TX screw sizes
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន TX C 6.3 (1/4)
BIT-TX25-BLACK-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
TX25; 25
Short design for all common TX screw sizes
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន TX C 6.3 (1/4)
ក្បាលទួណឺវីស -TX30-RED-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
TX30; 30
Short design for all common TX screw sizes
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន AW C 6.3 (1/4)
BIT-AW10-PINK-1/4IN-L25MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន AW C 6.3 (1/4)
BIT-AW20-LUMINOUSORANGE-1/4IN-L25MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន AW C 6.3 (1/4)
BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-1/4IN-L25MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន AW C 6.3 (1/4)
BIT-AW30-LUMINOUSYELL-R1026-1/4IN-L25MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន AW C 6.3 (1/4)
BIT-AW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L25MM
បរិមាណ:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ការពិពណ៌នា:
4.0 mm
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
បរិមាណ:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ការពិពណ៌នា:
5.0 mm
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
បរិមាណ:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
ការពិពណ៌នា:
6.0 mm
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
បរិមាណ:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
ការពិពណ៌នា:
8.0 mm
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
បរិមាណ:
1
x
1
x
Twist drill HSS DIN 338 SMART STEP
DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
ការពិពណ៌នា:
10.0 mm
The manually operated high-performance drill with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for high-precision circular drill holes in steel up to 1000 N/mm2, aluminium, plastic, non-ferrous metals, hard and soft wood.
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វានចង្អូរ C 6.3 (1/4)
BIT-SL-0,8X5,5-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
ប្រវែង: 25 mm; 0.8 x 5.5 mm
25 mm long, in all common blade thicknesses x blade widths
បរិមាណ:
1
x
1
x
ឈុតម៉ាឡេតមេទ្រីកទំហំធំ 1/4 inch +3/8 inch 5 ដុំ
IMPSKT-1/4IN-SET-MAGN-L51MM-5PCS
ការពិពណ៌នា:
Includes the most common magnetic sockets for mechanical processing
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន PH C 6.3 (1/4)
BIT-PH1-YELLOW-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
PH1; ប្រវែង: 25 mm
With colour-coding
បរិមាណ:
1
x
1
x
ផ្លែស្វាន PH C 6.3 (1/4)
BIT-PH2-WHITE-1/4IN-L25MM
ការពិពណ៌នា:
PH2; ប្រវែង: 25 mm
With colour-coding
បរិមាណ:
1
x
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
តំលៃតែងតែអនុវត្តទៅនឹងបរិមាណដែលមានបញ្ញត្តិតាមលេខកូដតម្លៃសំខាន់:
តំលៃ 1 ឯកតា
តម្លៃ 100 ឯកតា
តម្លៃ 1000 ឯកតា
បរិមាណបង្ហាញពីចំនួនឯកតានៅក្នុងការបញ្ជាទិញ ឬការដឹកជញ្ជូន និងឯកតាបរិមាណនៃទំនិញនីមួយៗ។