សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

E6 BAS S - silicone acetate sanitary EL 6103 P

E6 BAS S - silicone acetate sanitary EL 6103 P
កាវសីលីកូន

លេខអត្ថបទ 089231871

EAN 4065746048941

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
E6 BAS S - silicone acetate sanitary EL 6103 P

លេខអត្ថបទ 089231871

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU
x 24 បរិមាណ

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

A non-sagging single-component acid-curing silicone sealant with anti-fungal properties for general sealing applications
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

280 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

សីលីកូន

ពណ៌

ថ្លា

ចលនាស្រូបយកបន្ត ​

25 %

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 40 °C

រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/​អតិបរមា

-40 to 100 °C

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

10 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា

150 %

លក្ខណសម្បត្តិ​ថ្នាំ​សម្លាប់​ផ្សិត

បាទ / ចា៎ស

ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ

B1

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

12 Month

ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ

B1 / ត្រូវ​តាម DIN 4102-1

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

0.98 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

ដង់ស៊ីតេ

0,98 g/cm³

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស