E6 BAS S - silicone acetate sanitary EL 6103 P
E6 BAS S - silicone acetate sanitary EL 6103 P
កាវសីលីកូន
លេខអត្ថបទ 089231873
EAN 4065746048897
តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
A non-sagging single-component acid-curing silicone sealant with anti-fungal properties for general sealing applications
ចំណុះ | 280 ml |
មូលដ្ឋានគីមី | សីលីកូន |
ពណ៌ | ពណ៌ស |
ចលនាស្រូបយកបន្ត | 25 % |
សីតុណ្ហភាពដំណើរស្រោបអប្បបរមា/អតិបរមា | 5 to 40 °C |
រេស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាព អប្បបរមា/អតិបរមា | -40 to 100 °C |
រយៈពេលស្បែកលូតលាស់អប្បបរមា | 10 min |
លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេលវិវឌ្ឍស្បែក | នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50% |
ការបន្លាយបំបែកអប្បបរមា | 150 % |
លក្ខណសម្បត្តិថ្នាំសម្លាប់ផ្សិត | បាទ / ចា៎ស |
ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ | B1 |
អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត | 12 Month |
ប្រភេទសម្ភារៈសាងសង់/លក្ខខណ្ឌ | B1 / ត្រូវតាម DIN 4102-1 |
ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ | 0.98 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម |
ដង់ស៊ីតេ | 0,98 g/cm³ |