EN 14399-4 ដែក 10.9 ក្រូម៉េជ្រលក់
EN 14399-4 ដែក 10.9 ក្រូម៉េជ្រលក់
លេខអត្ថបទ 007942480
EAN 4047376334588
ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ
សន្លឹកទិន្នន័យ(X)
ទិន្នន័យ CAD (អាចចូលបានប្រើបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះចូល)
![]() | |
ប្រភេទស្ពឺ x អង្កត់ផ្ចិតតូចបំផុត (d1) | M24 |
ប្រវែង (l1) | 80 mm |
កម្ពស់ក្បាល (k1) | 15 mm |
ស្តង់ដារ | EN 14399-4 |
សម្ភារៈ | ដែកថែប |
ប្រភេទលក្ខណសម្បត្តិនៃវីស | 10.9 |
ផ្ទៃខាងក្រៅ | ចុងក្តៅ ដែលជ្រលក់ស័ង្កសី |
ថ្នាក់កកិត | K1 |
ប្រភេទក្បាលខ្ចៅ | ក្បាលឆកោណ |
ពត៌មានលំអិតរបស់ក្បាល | ជាមួយផ្ទៃក្បាលធំ និងកាំក្បាលធំ |
ម៉ូទ័រខាងក្រៅ (s1) | SW41 |
ការឌីហ្សាញខ្សែវីស | ផ្នែកនៃសរសៃវីស |
អង្កត់ផ្ចិតផ្លែស្វាន (ds) | 24 mm |
ប្រវែងខ្សែខ្ចៅ (ខ្សែខ្ចៅម៉ែត្រ) (b) | 39 mm |
កម្រាស់កញ្ចប់ជាអប្បបរមា/អតិបរមា | 41-46 mm |
ប្រវែងក្រចាប់អប្បបរមា/អតិបរមា | 49-54 mm |
កន្លែងអនុវត្តការងារ | ការផលិតដែកថែប |
សក្ដិសមសម្រាប់ | តំណភ្ជាប់កកិតកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងគ្រឿងបង្គុំដែកថែប |
តំបន់ដែលបានធ្វើអោយនៅនឹង | hEN 14399-1 |
ផលិតផលសម្រាប់សាងសង់ | បាទ / ចា៎ស |
សេចក្តីប្រកាស់ថ្លែងអំពីការអនុវត្តប្រើ (EU-CPR) | បាទ/ចាស៎ |
ROHS-បទដ្ឋាន | បាទ/ចាស៎ |