សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់ Würth ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់​អតិថិជន​​​ប្រកប​អាជីវក​ម្ម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ

Engine sealing comp. silicone RTV f. flange gasket

Engine sealing comp. silicone RTV f. flange gasket

លេខអត្ថបទ 0890314085

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
Engine sealing comp. silicone RTV f. flange gasket

លេខអត្ថបទ 0890314085

តម្លៃបានបង្ហាញសម្រាប់អតិថិជនបន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះចូល
ចំនួន
PU

ផ្តាច់មុខសម្រាប់អតិថិជនពាណិជ្ជកម្ម

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានផលិតផលជាង 125,000 ប្រភេទ

Resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. The product is low odor, non-corrosive with resistance to oil, shop fluids, and vibration.
ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ(X)

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ចំណុះ

85 ml

មូលដ្ឋាន​គីមី

សីលីកូន

ដង់ស៊ីតេ/លក្ខខណ្ឌ

1.01 g/cm³ / នៅ 23oc និង 50%នៃសំណើម

ល្បឿន​ការ​ព្យាបាល​ពេញ

4 mm/d

ពណ៌

ពណ៌ប្រផេះ

ទម្ងន់ចំណុះ

85 g

រយៈពេលស្បែកលូតលាស់​អប្បបរមា

8 min

លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ រយៈពេល​វិវឌ្ឍ​ស្បែក​

នៅសីតុណ្ហភាព 23°C និងមានសំណើម 50%

ការ​បន្លាយ​នៅ​ពេល​បែក

450 %

រស៊ីស្តង់សីតុណ្ហភាពរយៈពេលខ្លីអតិបរមា

343 °C

សីតុណ្ហភាព​ដំណើរស្រោប​អប្បបរមា/អតិបរមា

5 to 35 °C

អាយុកាលប្រើប្រាស់ចាប់ពីផលិត

18 Month

លក្ខខណ្ឌដើម្បីថែទាំអាយុកាលរបស់ធ្នើចាប់ពីពេលផលិត

at 5°C to 25°C

លេខអត្ថបទ
លេខសម្ភារ​អតិថិជន

សម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់

ព័ត៌មានផលិតផល

សន្លឹកទិន្នន័យ()

សន្លឹកទិន្នន័យ ()

ទិន្នន័យ CAD  | 

វិញ្ញាបនបត្រ/ ឯកសារ

 | 

 | 

ព័ត៌មាន​ប​ច្ចេ​ក​ទេស